カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NETGEAR(1)
- OHSATO(大里)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SKC(6)
- SMC(1)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(11)
- シグマ光機(1)
- 大阪魂(16)
- 日本パワーファスニング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「unc #10-32」の検索結果

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2410
Sensata / Crydom¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式表面実装材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)10rmsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms