カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • RS PRO(16)
  • ホンダ(14)
  • イスカル(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 京セラ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • SANDVIK(1)
  • Vero Technologies(1)
  • カーク産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd40」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Proportional power controller2-10Vdc 40A Sensata / CrydomProportional power controller2-10Vdc 40ASensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応