カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(15)
  • アース製薬(36)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(6)
  • 住化エンバイロメンタルサイエンス(7)
  • フマキラー(18)
  • イカリ消毒(3)
  • M.I.T(1)
  • アズマ工業(36)
  • 虎変堂(1)
  • テラモト(15)
  • FPS(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(254)
  • 伊東電機(162)
  • ツクモ工学(89)
  • 好川産業(88)
  • 福井クラフト(84)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • トヨタ(79)
  • WAKI(和気産業)(78)
  • 特殊電極(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クモ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタールRiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュールリタール
11,980税込13,178
1パック
91日以内出荷
RiLineX ベーシックモジュール
用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード リタールRiLineX コンプリートボードリタール
2,398税込2,638
1パックほか
91日以内出荷
銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。<br>サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。<br>IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。<br>水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。<br>AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。<br>銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応