カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • 東京コスモス電機(23)
  • CKD(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • BELDEN(8)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • STMicro(4)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(3)
  • 武藤化学(3)
  • アジア原紙(2)
  • エスコ(2)
  • 富士電機(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • 日伸理化(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • BOURNS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4v210」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレル Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレル

    Baumer
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689アズワン品番65-7323-22
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

    Baumer
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、3 ポートの赤色 LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:40.4mm●コード番号:210-0678アズワン品番65-7323-62
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    115,980税込127,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    121,980税込134,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734アズワン品番65-7323-36