カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- NOK(24)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 武蔵オイルシール工業(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- キーパー(4)
- 日野自動車(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- ホンダ(1)
- 由良産商(1)
- Thermographic Measurements(1)
- 大阪魂(1)
「65-88-12」の検索結果
特価

リニアトランスデューサ リニア測定
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷アナログインターフェイス 磁気検出 動作温度: -40 → +85 ℃ フランジコネクタ M12 又はケーブル 測定長: 2.3 m 及び 4.7 m 過酷な環境条件向けに設計されています 排水用の取り外し可能なステッカー仕様●エンコーダー技術:リニア測定●電源電圧:12→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●全体の高さ:65mm●全体の幅:88mm●全体的な深さ:88mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃