カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • ダイヤトレンド(80)
  • NOLAN(29)
  • 岩崎製作所(17)
  • 富士メディシィエ(16)
  • OGK KABUTO(11)
  • DeltaTRAK(9)
  • 吉川化成(7)
  • カツイチ(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • クレトム(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • イスカル(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • マザーツール(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • タカノ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CFD」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ Baumer取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズBaumer
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 容量センサ プッシュ / プル BaumerBaumer 容量センサ プッシュ / プルBaumer
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75