カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • ParkerTAIYO(350)
  • RS PRO(155)
  • SICK(64)
  • SMC(55)
  • ホンダ(50)
  • Qlight(32)
  • スリーピース(29)
  • 三菱電機(27)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(25)
  • イハラサイエンス(21)
  • リオン(20)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • エスコ(15)
  • Alpha Wire(12)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • SIEMENS(6)
  • BASLER(バスラー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-30」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型

    Baumer
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm

    Baumer
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7329-31
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 158 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 158 mm

    Baumer
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:158 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CEアズワン品番65-7334-23
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CEアズワン品番65-7331-16
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 60 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 60 mm

    Baumer
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:60 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-82
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7332-28
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 20 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 20 mm

    Baumer
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:20 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7334-31
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

    Baumer
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-76
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm

    Baumer
    309,800税込340,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CEアズワン品番65-7331-15
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    Baumer
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-89
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 10 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 10 mm

    Baumer
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:10 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.05 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7333-70
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211アズワン品番65-7329-99
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm

    Baumer
    309,800税込340,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7186アズワン品番65-7329-53
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CEアズワン品番65-7331-03
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm

    Baumer
    309,800税込340,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7184アズワン品番65-7334-30
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm

    Baumer
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176アズワン品番65-7332-08
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm

    Baumer
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206アズワン品番65-7333-69
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177アズワン品番65-7330-24
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208アズワン品番65-7331-71
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m

    Baumer
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumerミニチュアスルービームセンサ(レシーバ)エミッタについては、RS品番187-1811を参照してください公称検出範囲:6m出力プッシュプルティーチイン:リモート/1ステップティーチインスリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付けM8(4ピン)コネクタ、200mmフライリード付き-25→50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-51
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm

    Baumer
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 mm → 15 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3 mm → 15 mm

    Baumer
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 3 ~ 検出範囲: 15 mm 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力 PNP コンプリ 検出調整なし スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:3 mm → 15 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7346-93