カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- TRACO POWER(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- NTツール(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ABB(3)
- Mersen(3)
- サンドビック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- DIA-COMPE(2)
- OWON(オウオン)(2)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- サカエ(1)
- 椿本チエイン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KEMET(1)
- SIEMENS(1)
- LAIRD TECHNOLOGIES(1)
- ブランドをもっと見る
「dc-189」の検索結果

デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15
レベルスイッチ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03