カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- SMC(23)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- RS PRO(11)
- 日本紐釦貿易(8)
- エスコ(6)
- オムロンヘルスケア(5)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
- TRACO POWER(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 京セラ(4)
- TDKラムダ(4)
- マスプロ電工(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- EBM PAPST(4)
- TRUMETER(4)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-53」の検索結果

Baumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズ
Baumer¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc、21 → 53 V ac●カウントモード:回転数/分●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:10 mm●最大カウント周波数:7kHz●シリーズ:TA1200RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズ
Baumer¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Display 5 digits, LED 14 mm 3 colors red, green and amber - Universal counting inputs NPN, PNP, Namur, TTL, in voltage 10-300 VAC or encoder 2x90° - Functions MINI, MAXI in tachometer / frequency - 3 programmable inputs - 2 or 4 presets with relay or electronic outputs - Analog output 4-20 mA or 0-10 V - Serial interface RS232, RS485 or Ethernet interface - Power supply voltage 85 to 260 VAC or 100 to 300 VDC 10,5 to 70 VDC or 21 to 53 VAC仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc, 21 → 53 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:Namur, NPN, PNP, TTL●接続タイプ:Plug-In●表示桁数:5●実装タイプ:DIN Rail●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14 mm●最大カウント周波数:15kHz●表示範囲:-99999 → 99999●幅:93mm●コード番号:189-2668アズワン品番65-7352-48
レベルセンサ IO-Link
Baumer¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727アズワン品番65-7323-75
レベルセンサ IO-Link
Baumer¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:G 1/2 インチ衛生●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0728アズワン品番65-7323-94