カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • アリート(ariete)(6)
  • 萩原(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • 京セラ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • RS PRO(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ワルター(2)
  • brembo(2)
  • EPCOS(2)
  • SICK(2)
  • IDEM(2)
  • TRW(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 大見工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc46」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型

    Baumer
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型

    Baumer
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ

    Baumer
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ

    Baumer
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応