カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- モノタロウ(1)
- SMC(72)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- イトーキ(20)
- オザック精工(12)
- ネグロス電工(6)
- 未来工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- CKD(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- サンビー(3)
- PROST's(3)
- エスコ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 日研工作所(2)
- 三菱電機(2)
- ケーエム精密(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dk1-6」の検索結果

Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.24KRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ
Baumer¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ
Baumer¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応