カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- 理研計器(30)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GENTOS(3)
- ワルター(3)
- イスカル(2)
- カシオ計算機(2)
- タンガロイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- 長野計器(2)
- ヨシタケ(2)
- Vesrah(2)
- ナブテスコサービス(2)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「gd-200」の検索結果

光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm
Baumer¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m
Baumer¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Baumerミニチュアスルービームセンサ(レシーバ)エミッタについては、RS品番187-1811を参照してください公称検出範囲:6m出力プッシュプルティーチイン:リモート/1ステップティーチインスリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付けM8(4ピン)コネクタ、200mmフライリード付き-25→50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-51
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m
Baumer¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Baumer ミニチュア回帰反射型 公称検出範囲: 4 m 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチイン:リモート /1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 3 → m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7308-69