カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • SK11(1)
  • SMC(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](2)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • WOLF'S HEAD(1)
  • アイセン(1)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • ビックツール(1)
  • リンナイ(1)
  • 千吉(2)
  • 明和グラビア(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp46」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz

    Baumer
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-60
gp40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gp40