カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • Seeed Studio(11)
  • SPARKFUN(9)
  • テクノ・ソテック(7)
  • スズキ(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • みんなのラボ(3)
  • LIQUI MOLY(2)
  • DIGILENT(2)
  • Porvair(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ホンダ(1)
  • Jabra(1)
  • ASROCK(1)
  • テクノアルタエンジン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grasp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-34
  • デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15