カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • SICK(71)
  • SMC(57)
  • omron(オムロン)(23)
  • PEPPERL+FUCHS(22)
  • コーセル(21)
  • Vega(20)
  • IXYS(15)
  • ラインアイ(11)
  • オムロンヘルスケア(10)
  • RS PRO(9)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • CKD(5)
  • マルチ計測器(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(4)
  • ifm electronic(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「io-0001」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz

    Baumer
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796アズワン品番65-7267-30
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    Baumer
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:1 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP-67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7323-82
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer

    近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797アズワン品番65-7307-21
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer

    近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-22
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz

    Baumer
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-60
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は -1 → 0 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●危険区域認証:ATEXアズワン品番65-7324-21
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    121,980税込134,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲 0 → 1 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:1 in Tri-Clamp(ISO 2852)●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0732アズワン品番65-7288-41
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲は -1 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7292-28
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-24
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 6 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-38
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 10 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-73
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    115,980税込127,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    121,980税込134,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734アズワン品番65-7323-36
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

    Baumer
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7323-39