カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- Murrelektronik Limited(52)
- omron(オムロン)(9)
- ハーティング(6)
- CODIPRO(6)
- サンコー(三甲)(5)
- Zebra Technologies(4)
- unitech(4)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- AMPHENOL(2)
- SICK(2)
- SPARKFUN(2)
- コディプロ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 行田電線(1)
- 坂口電熱(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
「m12 a code」の検索結果
特価

アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
Baumer¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12アズワン品番65-7353-40
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm
Baumer¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
Baumer¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51