カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • CKD(36)
  • 大阪魂(11)
  • NORGREN(10)
  • THK(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • SMC(6)
  • エスコ(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 京セラ(4)
  • SICK(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • TDK(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ELPA(2)
  • ケルヒャー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×220」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm

    Baumer
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192アズワン品番65-7333-20
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm

    Baumer
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176アズワン品番65-7332-08
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm

    Baumer
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206アズワン品番65-7333-69
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177アズワン品番65-7330-24
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208アズワン品番65-7331-71
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm

    Baumer
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211アズワン品番65-7329-99
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mm

    Baumer
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 26 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7182アズワン品番65-7330-05
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm

    Baumer
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7186アズワン品番65-7329-53
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm

    Baumer
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7189アズワン品番65-7333-78
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm

    Baumer
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7184アズワン品番65-7334-30