カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • M5Stack(4)
  • EXAR(3)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • INTERSIL(2)
  • RS PRO(2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • スーパーツール(1)
  • 富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • RENESAS(1)
  • STMicro(1)
  • Adafruit(1)
  • BRAINBOXES(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • Stelvio Kontek(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • TAEJIN Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「max485」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:PA418●コード番号:189-2677アズワン品番65-7350-44
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
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
"max485" Baumer 【通販モノタロウ】