カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • マックス[手袋](4)
  • マザーツール(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • Vesrah(2)
  • HKS(2)
  • Modes(2)
  • アイセル(1)
  • アズワン(1)
  • 岡崎精工(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • CKD(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日研工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-85」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580アズワン品番65-7350-41
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580アズワン品番65-7353-33
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46
検出・センサカテゴリ