カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- 旭精工(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- メディアカバーマーケット(2)
- 桜井(1)
- エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mucf」の検索結果

取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ
Baumer¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応