カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- SMC(3)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- 銀鳥産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ナリカ(1)
- PROST's(1)
「n-am50」の検索結果
特価

モーションセンサ バレル形 検出範囲 2500 mm ねじの呼び M30 ねじ付きバレル
Baumer¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7324-15