カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • CIO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • オカモト化成品(1)
  • 三桂製作所(1)
  • ラムマウント(1)
  • トーエイライト(1)
  • ラパラ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「og120」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mmBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CEアズワン品番65-7331-16
光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mmBaumer
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-76
光電センサ フォーク形 検出範囲 158 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 158 mmBaumer
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:158 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CEアズワン品番65-7334-23
検出・センサカテゴリ