カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- CKD(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ミツビシ(1)
- 日東工業(1)
- 玉川窯業(1)
「ol-b5」の検索結果

光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
Baumer¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-89