カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- エレコム(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- キングジム(1)
- TOTO(1)
- 修理(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「sc36r」の検索結果

アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27