カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • SMC(183)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • コクゴ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カクタス(1)
  • af(旭風防)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ユーボン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • シブタニ(1)
  • 協和ゴム工業(1)
  • OnRobot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg32a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ Baumer

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ

    Baumer
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●コネクタBのコンタクト数:4●アーマード:なし●コード番号:220-7163アズワン品番65-7462-24
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ Baumer

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ

    Baumer
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●保護等級:IP65、IP67、IP68、IP69K●絶縁体:TPE●コード番号:220-7162アズワン品番65-7460-63
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ Baumer

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ

    Baumer
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7161アズワン品番65-7462-56
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ Baumer

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ

    Baumer
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7159アズワン品番65-7460-40
電線/ケーブルカテゴリ