カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- SMC(183)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- コクゴ(1)
- 桑名金属工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- カクタス(1)
- af(旭風防)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- シブタニ(1)
- 協和ゴム工業(1)
- OnRobot(1)
「sg32a」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ
Baumer¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●コネクタBのコンタクト数:4●アーマード:なし●コード番号:220-7163アズワン品番65-7462-24
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ
Baumer¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●保護等級:IP65、IP67、IP68、IP69K●絶縁体:TPE●コード番号:220-7162アズワン品番65-7460-63
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ
Baumer¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7161アズワン品番65-7462-56
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ
Baumer¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7159アズワン品番65-7460-40