カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • Texas Instruments(3)
  • STMicro(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • Continental(コンチネンタル)(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KSフィルター(1)
  • METZELER(メッツラー)(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(6)
  • PETZL(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • アキュレイト(3)
  • タンガロイ(2)
  • 佐文工業所(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl072」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

    Baumer
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7324-07
検出・センサカテゴリ