カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- SIEMENS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tt-580」の検索結果
特価

Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580Pシリーズ
Baumer¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応