カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- KEMET(16)
- EPCOS(10)
- XP POWER(6)
- 日本ケミコン(4)
- オリエンタルモーター(2)
- TDK(2)
- 富士電機(2)
- 岡谷電機産業(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ニチコン(2)
- SCHAFFNER(2)
- VISHAY(2)
- 東芝ライテック(1)
- ノーブランド(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 東信工業(1)
- 指月電機製作所(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「0.1μf 250v」の検索結果
特価
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001




![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)