カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日精電機[制御機器]
  • RS PRO(24)
  • EPCOS(4)
  • KEMET(4)
  • GB[制御機器](4)
  • ワルター(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • FARAD(3)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(2)
  • TOTO(2)
  • SPARKFUN(2)
  • アイ・ディ・ケイ(2)
  • アズワン(1)
  • ケナメタル(1)
  • スズキ(1)
  • スバル(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • コトヒラ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1uf」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • Capacitor Film Radial 630V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 630V

    日精電機[制御機器]
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 100V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 100V

    日精電機[制御機器]
    719税込791
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 400V

    日精電機[制御機器]
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 450V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 450V

    日精電機[制御機器]
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
0.1μf特集