カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- MURATA(村田製作所)(7)
- RS PRO(6)
- EPCOS(5)
- コーセル(4)
- TDK(4)
- KEMET(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- FARAD(3)
- 富士電機(2)
- ニチコン(2)
- 東信工業(2)
- VISHAY(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- 太陽誘電(1)
- 岡谷電機産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.22μf」の検索結果
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590466-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590536-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥229税込¥2521個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22




![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590466-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590536-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)