カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(19)
- LIAN LI(14)
- 神保電器(11)
- ParkerTAIYO(10)
- オプトエレクトロニクス(6)
- umbro(6)
- GB[制御機器](6)
- FARAD(6)
- サンドビック(4)
- NTB(4)
- オーム電機(3)
- ナンシン(3)
- TOTO(3)
- ワルター(3)
- 環境テクノス(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 田島メタルワーク(3)
- 佐文工業所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「1uf」の検索結果
特価
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
日精電機[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
日精電機[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578986-251222-02.jpg)
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入)
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 リード線に無酸素銅線(Φ0.6mm)を使用しています。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。定格電圧(V)50入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージオーディオ用コンデンサー静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590500-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥96税込¥1061個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001




![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578986-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590500-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)