カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- SMC(28)
- BOURNS(21)
- NTB(12)
- ALBA(アルバ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ヨシムラ(7)
- brembo(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- ハリケーン(4)
- サンドビック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BRAKING(3)
- TDK(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「250j4」の検索結果
特価
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62056525-240502-02.jpg)
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:11mm●寸法:5.8 x 2.8 x 11mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-29![ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 47nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62056525-240502-02.jpg)
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 47nF ±5% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:7.5mm●長さ:11.5mm●奥行き:6.5mm●高さ:15.5mm●寸法:11.5 x 6.5 x 15.5mm●リード径:0.6mmアズワン品番65-7155-76




![Capacitor Film Radial 250V 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50205208-221003-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
![ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62056525-240502-02.jpg)