カテゴリ
- 制御機器(8)
- 集積回路(IC)(1)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- モノタロウ(2)
- ニチコン(52)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- 東芝(16)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 日立産機システム(20)
- RS PRO(94)
- ニッセイ(143)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- BIGM(丸山製作所)(117)
- 三菱電機(114)
- 富士電機(103)
- Hirschmann Test & Measurement(100)
- omron(オムロン)(84)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- カシムラ(69)
- ハリケーン(60)
- CKD(54)
- ハーティング(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「400v」の検索結果
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
日精電機[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590466-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590475-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590448-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥99税込¥1091個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590439-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥91税込¥1001個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022




![Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50205978-221003-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590466-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590475-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590448-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590439-251222-02.jpg)