カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日精電機[制御機器]
  • FARAD(7)
  • GB[制御機器](4)
  • Ruby-con(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • KEMET(2)
  • PILKOR(2)
  • TDK(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 太陽誘電(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ニチコン(1)
  • WIMA(1)
  • みんなのラボ(1)
  • JJ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47uf」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47