カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日精電機[制御機器]
  • KYOCERA AVX(72)
  • ニチコン(45)
  • KEMET(43)
  • EPCOS(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • VISHAY(7)
  • 京セラ(5)
  • TDK(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • AVX(3)
  • MCP(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • 東信工業(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v0.1μf」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033