カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- サン電子(PC)(19)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5
日精電機[制御機器]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)