カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日精電機[制御機器]
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • トヨタ(19)
  • 未来工業(16)
  • ホンダ(14)
  • SMC(12)
  • エスコ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(3)
  • ダイハツ(3)
  • グンゼ(2)
  • スズキ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • KEIHIN(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 大綱(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-1020」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
  • ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 1nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 1nF ±5% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    819税込901
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-01
  • ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6918-66