カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ホンダ(27)
- トヨタ(19)
- 未来工業(16)
- SMC(12)
- イマオコーポレーション(7)
- エスコ(4)
- スズキ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ダイハツ(3)
- グンゼ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- GMB(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「j1020」の検索結果
特価
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62056525-240502-02.jpg)
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥639税込¥7031袋(10個)欠品中仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6918-66




![Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50206529-221003-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
![ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62056525-240502-02.jpg)