カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- KEMET(47)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- EPCOS(27)
- RS PRO(18)
- FARAD(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ニチコン(15)
- VISHAY(10)
- WIMA(5)
- 日本ケミコン(4)
- PILKOR(4)
- 岡谷電機産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nsa63」の検索結果
![フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥13,980税込¥15,3781袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:14.3mm●高さ:26.8mm●寸法:25.5 x 14.3 x 26.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6912-65![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590518-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590500-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥96税込¥1061個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590536-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥229税込¥2521個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590509-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590545-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![フィルムコンデンサ 630V dc 4.7nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 4.7nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け仕様●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:6mm●寸法:9.8 x 4.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6916-09![フィルムコンデンサ 630V dc 1nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 1nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:3.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9.8 x 3.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7128-75![フィルムコンデンサ 630V dc 33nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 33nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:11.3mm●寸法:9.8 x 5 x 11.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6912-45![フィルムコンデンサ 630V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 100nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:13.8mm●寸法:12.5 x 5.8 x 13.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6916-34![フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け仕様●静電容量:22nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:8.3mm●寸法:9.8 x 5 x 8.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6916-10![フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:7.7mm●寸法:9.8 x 4.2 x 7.7mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7130-89![フィルムコンデンサ 630V dc 3.3nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 3.3nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:6mm●寸法:9.8 x 4.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6916-36![フィルムコンデンサ 630V dc 2.2nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け仕様●静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:3.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9.8 x 3.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●誘電正接:0.008%アズワン品番65-6916-08




![フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590518-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590500-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590536-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590509-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590545-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)