カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- メディアカバーマーケット(30)
- サンワサプライ(27)
- KOTOBUKI(コトブキ)(26)
- ラムマウント(15)
- SVS-VISTEK(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- パイロット(8)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- ユニケース(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- スイデン(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 近畿製作所(4)
- TRUSCO(4)
- アライドテレシス(4)
- 未来のアグリ(4)
- ナカバヤシ(3)
- サワフジ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「psv」の検索結果
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590281-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033




![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590281-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)