カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Kubler
- SMC(114)
- CKD(65)
- RS PRO(62)
- フエニックス・コンタクト(40)
- AMPHENOL(31)
- SIEMENS(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- LUMBERG(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- タンガロイ(6)
- ハーティング(6)
- SCHURTER(6)
- 三菱ふそう(5)
- 日本テレガートナー(5)
- Wera(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- SAMTEC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「din-07」の検索結果

Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付
Kubler¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55gRoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル Kubler AH57シリーズ用
Kubler¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:スリップオンベゼル●併用可能製品:AH57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット: Kubler AH57シリーズ、H57シリーズ用
Kubler¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アドオンソケット●併用可能製品:AH57シリーズ、H57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置RoHS指令(10物質対応)対応