カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- brembo(19)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
- AFAM(アファム)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「106 2gt-4」の検索結果

Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000
Entrelec¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応