カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • TP-LINK(3)
  • Vesrah(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • DiodesZetex(2)
  • エスコ(1)
  • スズキ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 成瀬化学(1)
  • FINDER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x5x600」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Mシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Mシリーズ

    Entrelec
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm DRシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm DRシリーズ

    Entrelec
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mmRoHS指令(10物質対応)対応