カテゴリ
- 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- モノタロウ(1)
- CKD(6)
- IDEC(和泉電気)(9)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- SMC(16)
- SNKバイオ(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- イトーキ(5)
- ケージーパルテック(4)
- サンドビック(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ホンダ(4)
- ミツビシ(7)
- メディカルディスポ(14)
- ユーエイキャスター(5)
- 三菱電機(16)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 扶桑金属工業(12)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)

Entrelec ジャンパバー SNK Seriesシリーズ
Entrelec¥699税込¥7691個8日以内出荷仕様【併用】ZK10端子台シリーズSNK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ12極ジャンパバー
Entrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000
Entrelec¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷色 = グレー。シリーズ = SNK。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 1.5 mm2, 4mm2。ヒューズ = あり。定格電圧 = 250 VA。ピッチ = 8mm。動作温度 Max = +110℃。端子にヒューズは付属していません. ヒューズ端子. 中央の 2 つのジャンパチャンネルで、共通配電に便利です 5 x 20 mm ヒューズ又は 5 x 20 及び 5 x 25 mm ヒューズに適合しますRoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 2段式端子台 SNKシリーズ
Entrelec¥3,998税込¥4,3981袋(5個)8日以内出荷仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000
Entrelec¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000
Entrelec¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000
Entrelec¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 6mm ピッチ 5×20mm SNKシリーズ
Entrelec¥6,498税込¥7,1481袋(5個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000
Entrelec¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000
Entrelec¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ
Entrelec¥2,498~税込¥2,748~1個ほか8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
エンドカバー エンドセクション for use with PIスプリング端子台, 端子取り付け
Entrelec¥799税込¥8791袋(5個)8日以内出荷仕様完全なIP20保護、UL94 V0難燃性等級、Entrelecエンドセクションカバーは、PIスプリング端子台と互換性があります。このエンドセクションカバーはポリアミド素材で、ダークグレーの色。種類エンドセクションRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PIスプリング端子台実装タイプ端子取り付け
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BAMシリーズ
Entrelec¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷種類 = エンドストップ。シリーズ = BAM。併用可能製品 = SNK端子台。危険区域認証 = ATEX。エンドストップ. 特長:. SNK Terminal Block との併用向け エンドセクションは、最大 16 mm 2 の端子に適しています ポリアミド絶縁材 UL94 V-0 難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー
Entrelec¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポールRoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB8シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポールRoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB10シリーズ
Entrelec¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポールRoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB16シリーズ
Entrelec¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポールRoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 保護カバー KCOシリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:KCORoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けキット併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ マーカー MC512PAシリーズ
Entrelec¥6,898~税込¥7,588~1袋(5個)7日以内出荷から8日以内出荷仕様●シリーズ:MC512PARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマーカーカード併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー MCLH-R1シリーズ
Entrelec¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ:MCLH-R1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマーカーラベル併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート CSシリーズ
Entrelec¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)7日以内出荷から8日以内出荷仕様●シリーズ:CS●併用可能製品:16 mm2 4 AWGフィードスルー端子台アクセサリタイプ回路セパレータ
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 保護カバー COシリーズ
Entrelec¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●シリーズ:CORoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BAZHシリーズ
Entrelec¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:BAZHRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドストップ併用可能製品端子台危険区域認証ATEX
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB6シリーズ
Entrelec¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ラベルホルダ LHシリーズ
Entrelec¥1,398税込¥1,5381袋(10個)8日以内出荷シリーズLHRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品端子台
Entrelec 標準DINレール端子 ZS16シリーズ
Entrelec¥6,798税込¥7,4781袋(5個)8日以内出荷仕様●シリーズ:ZS16●ケーブルCSA:16mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)10端子種別クランプネジ定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ TPシリーズ
Entrelec¥14,980税込¥16,4781袋(10個)8日以内出荷シリーズTPRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストプラグ併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB16シリーズ
Entrelec¥4,998税込¥5,4981袋(5個)8日以内出荷シリーズJB16RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ2極ジャンパバー併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ マーカー MC612PAシリーズ
Entrelec¥9,398税込¥10,3381袋(5個)8日以内出荷仕様●シリーズ:MC612PARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマーカーカード併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BAMシリーズ
Entrelec¥2,398税込¥2,6381袋(10個)8日以内出荷仕様●シリーズ:BAMRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドストップ併用可能製品端子台危険区域認証ATEX
Entrelec 標準DINレール端子 ZK6シリーズ
Entrelec¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)8日以内出荷仕様シリーズ:ZK6 、 ケーブルサイズ:8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:50A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら