カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- CKD(26)
- Festo(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(17)
- SMC(25)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オーム電機(2)
- ガードナー(4)
- コンサス(2)
- ニチバン(3)
- ハマイ(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 三菱電機(8)
- 流体工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bs-220」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台 Entrelec 14.5mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm MUシリーズ
Entrelec¥6,998税込¥7,6981袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ
Entrelec¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ
Entrelec¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応