カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • CKD(10)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • GSユアサ(2)
  • Hutchinson(4)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • RS PRO(13)
  • SMC(573)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vivotek(3)
  • エスコ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ツインバード(3)
  • マスプロ電工(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-4a」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 14.5mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm MUシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 14.5mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm MUシリーズ

    Entrelec
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ

    Entrelec
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ

    Entrelec
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ss-40特集