カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • ホーリック(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • ホンダフロー(2)
  • カネテック(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • TOSPACK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hat20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ

    Entrelec
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 14.5mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm MUシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 14.5mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm MUシリーズ

    Entrelec
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Mシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Mシリーズ

    Entrelec
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応