カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • 三菱ふそう(132)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • EPSON(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • ニッサン(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • イトーキ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • つくし工房(2)
  • ケーエム精密(2)
  • ダイハツ(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • サンワ[テープ](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-516」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000Entrelec
8,998税込9,898
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電圧 = 1 kV acAピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000Entrelec
4,798税込5,278
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 青レベル数 = ダブルシリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電流 = 125Aピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000Entrelec
4,898税込5,388
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = グレーレベル数 = ダブルシリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電流 = 125Aピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec アース端子台  ZS35シリーズ EntrelecEntrelec アース端子台 ZS35シリーズEntrelec
8,998税込9,898
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac緑 / 黄ピッチ(mm)16端子種別クランプネジ定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 接続式端子台  ZS35シリーズ EntrelecEntrelec 接続式端子台 ZS35シリーズEntrelec
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応