カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(3)
- KANA(片山チエン)(486)
- NSK(ナカニシ)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PROST's(4)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TOTIME(5)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- サンドビック(3)
- ハイテクウッドプラス(13)
- 南国フレキ工業(67)
- 富士元工業(11)
- 日本化工機材(8)
- 河村電器産業(7)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「nk50」の検索結果
特価

Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション ES4-SFシリーズ
Entrelec¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ES4-SFRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドセクション併用可能製品端子台
Entrelec アース端子台 ZS10シリーズ
Entrelec¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kAピッチ(mm)8端子種別クランプネジRoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 2段式端子台 SNKシリーズ
Entrelec¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 6mm ピッチ 5×20mm SNKシリーズ
Entrelec¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 標準DINレール端子 ZS4シリーズ
Entrelec¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS4●ケーブルCSA:4mm2色緑 / 黄ピッチ(mm)5.2端子種別クランプネジ定格電流(A)480RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec アース端子台 ZS6シリーズ
Entrelec¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2色緑 / 黄ピッチ(mm)6端子種別クランプネジ定格電流(A)720RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ
Entrelec¥2,498~税込¥2,748~1個ほか7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃